Motion
MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL

MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL
Artículo MI #04568210
No. Fabricante MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL
Precio958.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL

MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL
Artículo MI #04568210
No. Fabricante MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL
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
Precio958.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Cerrado Ancho  
    11.2 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    15.2 mm
  • Altura total
    107 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MRHQ es un agarrador giratorio adecuado para sujetar e invertir piezas de trabajo en líneas de transferencia. La integración compacta de las funciones de agarre y rotación elimina las tuberías periféricas y el cableado del producto anterior (mesa giratoria + adaptador + pinza de aire). La longitud de la serie MRHQ se ha reducido en aproximadamente un 20 % en comparación con los productos anteriores.
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Giratorio accionado con dedo
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    24 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    14 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 psi a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 41 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MRHQ10D-180S-M9NVL-M9NL AGARRE, GIRATORIO

También puede gustarle

Los clientes también compraron