Motion
MXQ6-50CS

SMC
MXQ6-50CS

Tabla deslizante de alta precisión (serie MXQ) - Orificio de 6 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #04568485
No. Fabricante MXQ6-50CS
Precio543.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MXQ6-50CS

Tabla deslizante de alta precisión (serie MXQ) - Orificio de 6 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #04568485
No. Fabricante MXQ6-50CS
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
Precio543.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    96 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Tapón metálico (extremo de extensión)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Fileteo
    Rc(Pt)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fuerza máxima aplicada
    40 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXQ
  • Estilo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
MXQ6-50CS CILINDRO, MESA DESLIZANTE, AJUSTE DE CARRERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo