Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Altura total23 mm
- Longitud total63 mm
- Ancho general36 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Opción de ajustadorTope metálico (extremo de retracción)
- Cojinetes incluidosCojinete deslizante
- Imán incluidoNinguna
- Fuerza máxima aplicada71 N
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Tipo de tabla de portaobjetosTabla de portaobjetos de alta precisión (serie MXQ)
- Rosca estándarISO