Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Altura total62 mm
- Longitud total118 mm
- Ancho general92 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Opción de ajustadorNinguna
- Cojinetes incluidosCojinete de rodillo cruzado
- Imán incluidoImán incluido
- Fuerza máxima aplicada687 N
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Tipo de tabla de portaobjetosMesa deslizante de aire (serie MXS)
- Rosca estándarBSPP