Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Altura total20 mm
- Longitud total48 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAjustador en ambos extremos
- Opción de ajustadorAjustador (ambos extremos)
- País de origenEE. UU.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fuerza máxima aplicada40 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarRosca M
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXS