Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter8 mm
- Altura total24 mm
- Longitud total72 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular30 mm
Details
- Detalles adicionalesBúfer
- Opción de ajustadorAjustador (ambos extremos)
- País de origenJP
- Fuerza máxima aplicada71 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarRosca M
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXS
Descripción general
Descripción del fabricante
MXS8-30AF CILOS, MESA DE AIRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad