Motion
MXS8-30BS

SMC
MXS8-30BS

CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #04568768
No. Fabricante MXS8-30BS
Price$394.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MXS8-30BS

CILINDRO GUIADO MXS con diámetro interior de 12 mm
Artículo MI #04568768
No. Fabricante MXS8-30BS
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
Price$394.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Estándar
  • Opción de ajustador
    Amortiguador (extremo de extensión)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Fuerza máxima aplicada
    71 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rosca M
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Serie
    MXS

Descripción general

Descripción del fabricante
MXS8-30BS CILOS, MESA DE AIRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo