Motion
MY1C50-500L
MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 50 mm
Artículo MI #04569236
No. Fabricante MY1C50-500L
Precio1,369.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 50 mm
Artículo MI #04569236
No. Fabricante MY1C50-500L
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
Precio1,369.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    107 mm
  • Longitud total
    900 mm
  • Ancho general
    144 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    500 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY1C tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros de tipo varilla. La guía del seguidor de leva integrada proporciona un movimiento suave y preciso de la mesa deslizante. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía del seguidor de leva
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY1M50-PS
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de carga baja + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1C50-500L CILINDRO, SIN VARILLAS,
  • Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno