Motion
MY1HT50TNG-2000H

SMC CORP OF AMERICA
MY1HT50TNG-2000H

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 50 mm
Artículo MI #04569308
No. Fabricante MY1HT50TNG-2000H
Precio6,215.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY1HT50TNG-2000H

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 50 mm
Artículo MI #04569308
No. Fabricante MY1HT50TNG-2000H
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
Precio6,215.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    145 mm
  • Longitud total
    2414 mm
  • Ancho general
    254 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    2000 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY1HT tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una cubierta exterior contra el polvo para protegerlos de los contaminantes. Se ha añadido una segunda guía lineal de alta precisión integrada para aumentar la rigidez para acomodar cargas máximas de hasta 320 kg (704 lb). El componente del cilindro se puede separar de las unidades de guía o de la pieza de trabajo para facilitar el mantenimiento y la sustitución del cilindro. Los amortiguadores externos son estándar.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Amortiguador PC 2
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía lineal
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tipo de tubería centralizada
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de alta carga + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1HT50TNG-2000H
  • Tamaños de orificio: 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.10 MPa (15 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s
  • Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno