Motion
MY2C25G-1800L

SMC CORP OF AMERICA
MY2C25G-1800L

Cilindro, sin varilla, con junta mecánica
Artículo MI #04569495
No. Fabricante MY2C25G-1800L
Precio1,172.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY2C25G-1800L

Cilindro, sin varilla, con junta mecánica
Artículo MI #04569495
No. Fabricante MY2C25G-1800L
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
Precio1,172.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    2010 mm
  • Ancho general
    158 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    1800 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY2C con guía seguidora de leva mejoran la capacidad de carga y la resistencia de momento en comparación con el MY1C. Una correa de sellado interior recorre toda la longitud del recorrido del cilindro para mantener la presión de aire mejorada con una banda magnética de sellado contra el polvo para protegerlo de los contaminantes. Los componentes del cilindro y la guía se pueden separar para permitir un fácil acceso para el mantenimiento sin tener que retirar la pieza de trabajo del cilindro. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía del seguidor de leva
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tuberías centralizadas
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY2B25-PS
  • Serie
    MY2
  • Tipo de ajustador de carrera
    L = (izquierda: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
MY2C25G-1800L CIL., SIN VARILLA, UNIDO MECÁNICAMENTE
  • Tamaños de orificio: 16, 25, 40 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good