Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total37 mm
- Longitud total1610 mm
- Ancho general158 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Accidente cerebrovascular1400 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY2C con guía seguidora de leva mejoran la capacidad de carga y la resistencia de momento en comparación con el MY1C. Una correa de sellado interior recorre toda la longitud del recorrido del cilindro para mantener la presión de aire mejorada con una banda magnética de sellado contra el polvo para protegerlo de los contaminantes. Los componentes del cilindro y la guía se pueden separar para permitir un fácil acceso para el mantenimiento sin tener que retirar la pieza de trabajo del cilindro. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía del seguidor de leva
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento14 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías centralizadas
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY2B25-PS
- SerieMY2C
- Tipo de ajustador de carreraL = (izquierda: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de carga baja + pernos de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 25, 40 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
- Capacidad de interruptor automático