Motion
MY2HT25TNG-450H-A93L

SMC CORP OF AMERICA
MY2HT25TNG-450H-A93L

Cilindro, sin varilla
Artículo MI #04569523
No. Fabricante MY2HT25TNG-450H-A93L
Precio1,553.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY2HT25TNG-450H-A93L

Cilindro, sin varilla
Artículo MI #04569523
No. Fabricante MY2HT25TNG-450H-A93L
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
Precio1,553.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    660 mm
  • Ancho general
    123 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    450 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY2H tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. El diseño mejorado ofrece un perfil un 30% más bajo en comparación con el MY1H. La guía lineal de alta precisión integrada mejora la precisión del posicionamiento y la repetibilidad, y está disponible en eje único o doble para una mayor rigidez. El componente del cilindro se puede separar de las unidades de guía o de la pieza de trabajo para facilitar el mantenimiento y la sustitución del cilindro. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía lineal - Eje doble
  • Conector de precableado de cable conductor
    L - (3 m)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Tipo de tubería
    Tuberías centralizadas
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY2B25-PS
  • Serie
    MY2
  • Tipo de ajustador de carrera
    H = (izquierda: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
MY2HT25TNG-450H-A93L
  • Tamaños de orificio: 16, 25, 40 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 1500 mm (XB11), hasta 1000 mm para orificio 16
  • Capacidad de interruptor automático