Motion
MY3B16-200-M9PWL

SMC CORP OF AMERICA
MY3B16-200-M9PWL

MY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 16 mm
Artículo MI #04569558
No. Fabricante MY3B16-200-M9PWL
Precio323.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY3B16-200-M9PWL

MY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 16 mm
Artículo MI #04569558
No. Fabricante MY3B16-200-M9PWL
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
Precio323.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    322 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY3* tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Está disponible con parachoques de goma, cojines de aire o amortiguadores externos, así como una unidad de ajuste de carrera.
  • Cambio automático
    M9PW - Estado sólido, indicación 2-Color, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Conector de precableado de cable conductor
    L - (3 m)
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY3B16-PS
  • Serie
    MY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
MY3B16-200-M9PWL
  • Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15~0.20 MPa (22~29 psi)
  • Velocidad: 80~500 mm/s (MY3A), 80~1000 mm/s (MY3B), 80~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"