Motion
MY3B40TN-900HS

SMC CORP OF AMERICA
MY3B40TN-900HS

MY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 40 mm
Artículo MI #04569589
No. Fabricante MY3B40TN-900HS
Precio738.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MY3B40TN-900HS

MY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 40 mm
Artículo MI #04569589
No. Fabricante MY3B40TN-900HS
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
Precio738.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    1176 mm
  • Ancho general
    94 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    900 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY3* tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Está disponible con parachoques de goma, cojines de aire o amortiguadores externos, así como una unidad de ajuste de carrera.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY3B40-PS
  • Serie
    MY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    HS = (izquierda: amortiguador de alta carga + perno de ajuste), (derecha: sin)

Descripción general

Descripción del fabricante
MY3B40TN-900HS CILOS, SIN VARILLAS, MECH JT
  • Tamaños de orificio: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15~0.20 MPa (22~29 psi)
  • Velocidad: 80~500 mm/s (MY3A), 80~1000 mm/s (MY3B), 80~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"