Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total63 mm
- Longitud total1176 mm
- Ancho general94 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Accidente cerebrovascular900 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY3* tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía interna integrada del cojinete deslizante proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Rango de presión de funcionamiento22 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasMY3B40-PS
- SerieMY3
- Tipo de ajustador de carreraNinguna
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 25, 40, 63 mm
- Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
- Velocidad: 80~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 80~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
- Capacidad de interruptor automático