Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso1.36 lb
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento1 año
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieAF
- Rosca estándarNPT