Motion
NAW1000-M5
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto M5x0.8
Artículo MI #04569746
No. Fabricante NAW1000-M5
Precio24.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de puerto M5x0.8
Artículo MI #04569746
No. Fabricante NAW1000-M5
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
Precio24.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    M5
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Peso
    90 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    101 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 101 psi
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
NAW1000-M5 REGULADOR DE FILTRO MODULAR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"