Motion
NCDGBA25-0150

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA25-0150

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #04571502
No. Fabricante NCDGBA25-0150
Precio58.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA25-0150

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #04571502
No. Fabricante NCDGBA25-0150
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
Precio58.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    5.42 pulg.
  • Ancho general
    1.22 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Imán
    Integrado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +8 psi
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +8 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +215 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGBA25-0150 CILINDRO NCG
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good