Motion
NCDGBA25-0500-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA25-0500-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #04571506
No. Fabricante NCDGBA25-0500-XC6
Precio66.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA25-0500-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #04571506
No. Fabricante NCDGBA25-0500-XC6
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
Precio66.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    5 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Hecho a pedido
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo básico
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGBA25-0500-XC6 CILINDRO NCG
  • XC6 utiliza varilla de pistón de acero inoxidable y contratuerca
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • El parachoques de goma o el cojín de aire son estándar
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good