Motion
NCDGFN40-1300

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN40-1300

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #04571737
No. Fabricante NCDGFN40-1300
Precio88.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN40-1300

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #04571737
No. Fabricante NCDGFN40-1300
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
Precio88.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    13 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida frontal
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGFN40-1300
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 1/2 (pulg.)
  • Ictus de 1in a 12in
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"