Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo básico
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo básico
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieNCG
- TipoVarilla doble
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDGWBN20-0200 CILINDRO NCG
- Cilindro de alta precisión de varilla doble
- 6 tamaños de orificio disponibles: 20mm ~ 63mm
- Cojín de aire disponible
- Estilos de montaje: básico, pie axial, brida, muñón
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad