Motion
NCDJ2B16-300-C73

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2B16-300-C73

Cilindro, aire
Artículo MI #04571964
No. Fabricante NCDJ2B16-300-C73
Precio100.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2B16-300-C73

Cilindro, aire
Artículo MI #04571964
No. Fabricante NCDJ2B16-300-C73
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
Precio100.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    0.71 pulg.
  • Longitud total
    5.95 pulg.
  • Ancho general
    0.71 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    #10-32
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    N.o 10-32 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    3.000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCJ2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJ2B16-300-C73 CILINDRO, AIRE
  • Tipo estándar, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio: 6mm ( 1/4"), 10mm ( 3/8"), 16mm ( 5/8")
  • Carreras estándar de 1/2" a 8"
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno