Motion
NCDQ8A075-075C

SMC
NCDQ8A075-075C

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 3/4 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #04572800
No. Fabricante NCDQ8A075-075C
Price$42.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ8A075-075C

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 3/4 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #04572800
No. Fabricante NCDQ8A075-075C
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
Price$42.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Altura total
    1.31 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    #10-32
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    N.o 10-32 Mujer UNF
  • Accidente cerebrovascular
    0.750 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción de varilla única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje de centro a centro cercano. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Opción de cuerpo
    Parachoques de goma
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Estándar
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +200 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +8 psi
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rango de presión de funcionamiento
    +8 a +200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +300 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ8
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASME B 1.1-1989

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ8A075-075C
  • Doble acción, tipo varilla única
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 4”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo