Motion
NCDQ8C250-100TM

SMC
NCDQ8C250-100TM

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 - 1/2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #04572942
No. Fabricante NCDQ8C250-100TM
Precio141.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ8C250-100TM

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 - 1/2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #04572942
No. Fabricante NCDQ8C250-100TM
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
Precio141.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    1.000 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Extremo de resorte de acción simple
  • Detalles adicionales
    La versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Opción de cuerpo
    Extremo macho de la varilla
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Estándar
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Abrazadera trasera
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Resorte de acción única extendido
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ8

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ8C250-100TM
  • Tipo de varilla de acción única
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo