Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total3.86 pulg.
- Longitud total5.67 pulg.
- Ancho general2.44 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPTF hembra
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación90 °
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento+15 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Presión de prueba+225 psi
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 2 s/90°
- Tipo de ejeEje único
- Estándares cumplidosJIS