Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Altura total1.37 pulg.
- Longitud total8.90 pulg.
- Ancho general2.91 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Accidente cerebrovascular5.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin varilla NCY2S acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Está disponible en una fuerza de retención magnética estándar o de alta resistencia. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales.
- Cambio automáticoF79 - Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía del cojinete deslizante
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Presión mínima de funcionamiento26 psi
- Orientación de montajeHorizontal
- Tipo de montajeMontaje básico
- Número de interruptores automáticos2
- Rango de presión de funcionamiento26 a 101 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasInterruptor listo
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasCY2S10-PS
- SerieNCY2
- Tipo de ajustador de carreraCon perno de ajuste
Descripción general
- Tamaños de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"
- Longitud de carrera: 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
- Presión mínima de funcionamiento: 26 psi
- Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
- Capacidad de interruptor automático