Motion
NCGBN63-0100-XC37

SMC
NCGBN63-0100-XC37

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #04573236
No. Fabricante NCGBN63-0100-XC37
Precio96.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCGBN63-0100-XC37

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #04573236
No. Fabricante NCGBN63-0100-XC37
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
Precio96.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    1 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Hecho a pedido
    Mayor diámetro del acelerador del puerto de conexión
  • Tipo de montaje
    Estilo básico
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGBN63-0100-XC37
  • La opción XC37 tiene orificios de puerto más grandes que el estándar
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 2/1 (pulg.)
  • Carreras estándar desde 1" hasta 12"
  • Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo