Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
Detalles
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCG
Descripción general
- La opción XC37 tiene orificios de puerto más grandes que el estándar
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 y 2 2/1 (pulg.)
- Carreras estándar desde 1" hasta 12"
- Montajes: básicos, pie, brida, horquilla o muñón
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores