Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Accidente cerebrovascular3.0000 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla simple
- Hecho a pedidoVarilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeEstilo de horquilla única
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCG
Descripción general
- XC6 utiliza varilla de pistón de acero inoxidable y contratuerca
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
- El parachoques de goma o el cojín de aire son estándar