Motion
NCGKBN25-0500

SMC
NCGKBN25-0500

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #04573349
No. Fabricante NCGKBN25-0500
Precio52.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCGKBN25-0500

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #04573349
No. Fabricante NCGKBN25-0500
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
Precio52.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    8.92 pulg.
  • Ancho general
    1.22 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    5 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo básico
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla simple - No giratoria
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2
  • Tipo
    No rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGKBN25-0500 CILINDRO NCG
  • Cilindro de alta velocidad/precisión no giratorio
  • Precisión sin rotación: 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 estilos de montaje disponibles
  • 6 tamaños de orificio disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo