Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Longitud total11.69 pulg.
- Ancho general2.28 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la varilla1/2-20 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca1/2-20 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo básico
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- TipoVarilla doble
Descripción general
- Cilindro de alta precisión de varilla doble
- 6 tamaños de orificio disponibles: 20mm ~ 63mm
- Cojín de aire disponible
- Estilos de montaje: básico, pie axial, brida, muñón
- Capacidad de interruptor automático