Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0625 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
Descripción general
- Cilindro de aire no giratorio
- Cuerpo de acero inoxidable
- Orificio de sizes-3/4" a 1 1/2"
- 3 tipos de montaje disponibles
- Capacidad de interruptor automático