Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cilindro0.7500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSoportes de montaje de pie adicionales de la serie NCM.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de hardwareSoporte de pie
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCM
- Hoja de especificaciones
Descripción general
Descripción del fabricante
NCM-L075SS SOPORTE PARA PIES, NCM-X6009
- Soporte de pie
- Serie aplicable: NCM
- Tamaño de orificio aplicable (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, 1 1/4, 1 1/2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad