Motion
NCMR106-0037
Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo - Estándar, de doble acción, tamaño de varilla de 0,3125 pulg., diámetro de orificio de 1.0625 pulg., longitud de carrera de 0.3750 pulg., montaje en bloque
Artículo MI #04573948
No. Fabricante NCMR106-0037
Price$42.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo - Estándar, de doble acción, tamaño de varilla de 0,3125 pulg., diámetro de orificio de 1.0625 pulg., longitud de carrera de 0.3750 pulg., montaje en bloque
Artículo MI #04573948
No. Fabricante NCMR106-0037
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
Price$42.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.87 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    81.1 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    88.7 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,3125 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    7/16-20 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular
    0.375 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple de doble acción de montaje directo (montaje en bloque) de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 1 1/2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje en bloque
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMR106-0037