Motion
NCMR150-0900C

SMC CORP OF AMERICA
NCMR150-0900C

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Estándar, de doble acción, tamaño de varilla de 0,4375 pulg., diámetro de orificio de 1.5000 pulg., longitud de carrera de 9.0000 pulg., montaje en bloque
Artículo MI #04573963
No. Fabricante NCMR150-0900C
Precio89.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMR150-0900C

Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Estándar, de doble acción, tamaño de varilla de 0,4375 pulg., diámetro de orificio de 1.5000 pulg., longitud de carrera de 9.0000 pulg., montaje en bloque
Artículo MI #04573963
No. Fabricante NCMR150-0900C
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
Precio89.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    14.57 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    161.7 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    176.7 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,4375 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular
    9.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de varilla simple de doble acción de montaje directo (montaje en bloque) de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. Un anillo de desgaste prolonga la vida útil del sello y un casquillo de varilla de bronce es estándar en todos los tamaños de orificio. El NCM es capaz de conmutar automáticamente sin ningún cambio en la dimensión del cilindro. Los tamaños de orificio van de 7/16" a 1 1/2" y los recorridos estándar de 1/2" a 12".
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje en bloque
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMR150-0900C

También puede gustarle