Motion
NCQ2L12-25D
Cilindro compacto, NCQ2
Artículo MI #04574187
No. Fabricante NCQ2L12-25D
Precio31.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, NCQ2
Artículo MI #04574187
No. Fabricante NCQ2L12-25D
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
Precio31.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Altura total
    29.5 mm
  • Longitud total
    60.3 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    13.1 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    17.5 lbf
  • Tamaño de la varilla
    #8-32
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    N.o 8-32 Mujer UNC
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +10.15 psi
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Rango de presión de funcionamiento
    +10.15 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNC
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2L12-25D CILINDRO COMPACTO, NCQ2
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good