Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Altura total1.13 pulg.
- Ancho general1.06 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Tamaño de la varilla#8-32
- Tamaño de la varilla / RoscaN.o 8-32 Mujer UNC
- Accidente cerebrovascular0.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Presión mínima de funcionamiento+37 psi
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamiento+37 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +150 °F
- Opciones incluidasExtensión del resorte
- Acción del pistónResorte de acción única extendido
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+300 psi
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNC
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ8
- Estándares cumplidosANSI/ASME B 1.1-1989
Descripción general
- Tipo de varilla de acción única
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
- Capacidad de interruptor automático