Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0625 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Accidente cerebrovascular0.750 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de doble varilla de doble acción del SMC de la serie NCQ8 es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieNCQ8
Descripción general
- Doble acción, tipo varilla doble
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” – 4”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 – 150°F
- Capacidad de interruptor automático