Motion
NVF110H-5DZ-01T-F

SMC CORP OF AMERICA
NVF110H-5DZ-01T-F

VÁLVULA, SOLENOIDE *LQA
Artículo MI #04574553
No. Fabricante NVF110H-5DZ-01T-F
Precio39.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVF110H-5DZ-01T-F

VÁLVULA, SOLENOIDE *LQA
Artículo MI #04574553
No. Fabricante NVF110H-5DZ-01T-F
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
Precio39.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VF100
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVF110H-5DZ-01T-F VÁLVULA, SOLENOIDE

También puede gustarle