Especificaciones
Dimensiones
- Altura total82.4 mm
- Longitud total182.6 mm
- Ancho general87.4 mm
- Tamaños de puerto3/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv9.6 (R a A) Cv, 9.8 (A a P) Cv, 9.8 (A a R) Cv, 9.8 (P a A) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tiempo de respuesta≤31 ms
- Material del selloGoma
- SerieVG
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide4.8 W
- Conductancia sónica (C)38 (A a R) dm3/(s.bar), 38 (P a A) dm3/(s.bar), 40 (A a P) dm3/(s.bar), 40 (R a A) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981, JIS
- Función de la válvulaCarrete