Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete