Especificaciones
Dimensiones
- Altura total96.2 mm
- Longitud total98 mm
- Ancho general72 mm
- Peso0.85 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarRemoto
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire, nitrógeno
- Tipo de montajeSoporte
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamiento-50 kPa a +0.5 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/4 BSPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- SeriePF2A
- Estándares cumplidosCE
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
- Rango de presión nominal (MPa): de -0.05 a 0.5, de or-0.05 a 0.75 (según el rango de caudal)
- Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±5 %
- Repetibilidad: ±1 % F.S.