Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.02 lb
Detalles
- País de origenJP
- SeriePF2A
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
- Rango de presión nominal (MPa): -0.05 a 0.75
- Opciones de salida: 2 PNP o NPN
- Precisión: F.S. al ±5 %
- Repetibilidad: F.S. al ±1 % o F.S. al ±2 % (según el rango de flujo)