Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total54 mm
- Longitud total98 mm
- Tamaño del puertoNPT 1/4
- Peso1.08 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire, nitrógeno
- Tipo de montajeSoporte
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamiento-50 a +0.5 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/4 NPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- SeriePF2A
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioPNP