Motion
PF2W331-A

SMC
PF2W331-A

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL, PANTALLA REMOTA
Artículo MI #04575033
No. Fabricante PF2W331-A
Precio367.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2W331-A

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL, PANTALLA REMOTA
Artículo MI #04575033
No. Fabricante PF2W331-A
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
Precio367.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    355.6 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    PF2W

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W331-A INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL, PANTALLA REMOTA
  • Rangos de flujo (lpm): 0.35-4.5, 1.7-17, 3.5-45, 7-110 (seleccionable entre PF2W5 rangos)
  • Tensión de la fuente de alimentación: 12-24 V CC
  • Modos de salida del interruptor: histéresis, comparador de ventana, punto de ajuste de acumulación, pulso de acumulación
  • Rango de flujo acumulado: 999,999 L
  • Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
  • Repetibilidad: ±3% F.S. o ±1% F.S. (depende del rango de flujo)

También puede gustarle