Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 3/8
- Peso290 g
Detalles
- País de origenJP
- SeriePF2W
Descripción general
Descripción del fabricante
PF2W504-N03-2 INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PARA
- Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1 (depende del rango de flujo)
- Clasificación de temperatura: 0-50°C
- Opciones de salida: 1-5V, 4-20mA
- Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
- Repetibilidad: ±3 % F.S.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad