Motion
PF2W720-03-27-M

SMC
PF2W720-03-27-M

Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #04575049
No. Fabricante PF2W720-03-27-M
Precio765.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2W720-03-27-M

Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #04575049
No. Fabricante PF2W720-03-27-M
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
Precio765.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    106 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 3/8
  • Peso
    520 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Conexión eléctrica
    Circular
  • Rango de caudal
    De 1.7 a 17 l/min
  • Tensión de carga máxima
    30 V
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    3/8 BSPT
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF2W
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    NPN

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W720-03-27-M INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PARA
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-50°C
  • Opciones de salida: NPN/PNP
  • Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
  • Repetibilidad: ±3% F.S. o ±2% F.S. (depende del rango de flujo)

También puede gustarle