Motion
PF2W740-00-67N

SMC
PF2W740-00-67N

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL, SENSOR DE INTEG
Artículo MI #04575052
No. Fabricante PF2W740-00-67N
Precio733.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2W740-00-67N

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL, SENSOR DE INTEG
Artículo MI #04575052
No. Fabricante PF2W740-00-67N
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
Precio733.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Peso
    700 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Rango de caudal
    De 3.5 a 45 l/min
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF2W
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W740-00-67N INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL, INTEG

También puede gustarle