Motion
PFM711S-N02L-E-MN-WV

SMC
PFM711S-N02L-E-MN-WV

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #04575070
No. Fabricante PFM711S-N02L-E-MN-WV
Precio302.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PFM711S-N02L-E-MN-WV

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #04575070
No. Fabricante PFM711S-N02L-E-MN-WV
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
Precio302.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 1/4
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Conexión eléctrica
    2m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes, nitrógeno
  • Tipo de montaje
    Panel
  • Número de salidas
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a +750 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    1/8 NPT
  • Dirección de entrada de tuberías
    Parte inferior
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Rango de caudal nominal
    De 2 a 100 (50) l/min
  • Serie
    PFM
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE, UL
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PFM711S-N02L-E-MN-WV