Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoRc 1/8
- Peso0.30 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarUnidad de sensor remoto
- Dirección de entrada de tuberíasRecto
- SeriePFM
Descripción general
- Rango de flujo (lpm): 0-0.1 (X502), 0-0.5, 0-1.0, 0-3.0, -0.5-0.5, -1.0-1.0, -3.0-3.0
- Tamaño del puerto: rosca M5
- Rango de presión nominal (kPa): -70 a 300
- Salida: 1-5V
- Precisión: F.S. al ±5 %
- Repetibilidad: ±2 % F.S.